コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 片ヘルール45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46743577
品番
EQ-FWS3-3S
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ
3S
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
73.6
寸法D(mm)
76.3
寸法B(mm)
52.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材