※サンプル画像 仕様、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 ユニット電源 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)1.5
注文コード
46743602
品番
MS-10-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・出力電流
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2003W
、
RSEN-2003
形状
カバー付き
定格出力電圧(V)
DC48
最大出力電力(W)
72
入力電圧範囲(V)
AC85〜132(47〜440Hz)・DC90〜165(DC90〜110:ディレーティング80%)
出力電流(A)
(最大)1.5
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)