コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ヘルールホースアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744076
品番
FA-HS1-1S
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
異径タイプもあります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールホースアダプター SUS304
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
サイズ
1S
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
81
寸法D(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材