コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ヘルールホースアダプター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744094
品番
FA-HS1-2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
異径タイプもあります。
サイズ
2S
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
101
寸法D(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材