316L ヘルールホースアダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46744137 品番 FA-HS3-1.5S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

異径タイプもあります。

サイズ1.5S 材質SUS316L 形状ヘルール 寸法L(mm)101 寸法D(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする