コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L ヘルールホースアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744146
品番
FA-HS3-2S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
異径タイプもあります。
サイズ
2S
材質
SUS316L
形状
ヘルール
寸法L(mm)
101
寸法D(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材