コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 2L 低圧クランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744198
品番
2L-4S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ
4S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
172
寸法D(mm)
131
寸法B(mm)
129
商品豆知識
配管工事を支える補助部材