304 2H 中・高圧クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46744243 品番 2H-4S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
サイズ4S 材質ステンレス304 形状ヘルール 寸法A(mm)173 寸法D(mm)137 寸法B(mm)125.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする