コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 3Kクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744259
品番
3K-1.5S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
サイズ
1.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
88
寸法D(mm)
65
寸法B(mm)
92
商品豆知識
配管工事を支える補助部材