コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 3Kクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744268
品番
3K-2S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
サイズ
2S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材