304 3Kクランプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46744286 品番 3K-3S
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ3S 材質ステンレス304 形状ヘルール 寸法A(mm)137 寸法D(mm)108 寸法B(mm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46744268
2020-10-29
用途:
充填機のクランプのネジ山が利かなくなり、購入した。

締まり具合は問題なし、ネジ山については、今後の使用で様子を確かめたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする