コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 3Kクランプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744295
品番
3K-4S
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
サイズ
4S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
136
寸法B(mm)
123
商品豆知識
配管工事を支える補助部材