EPDM ヘルールガスケットT型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46744383 品番 GT-EP-2.5S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
呼び径2.5S 材質EPDM 形状ヘルール サイズ2.5S 寸法A1(mm)77.5 寸法A2(mm)80.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする