コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
NBR ヘルールガスケットT型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744435
品番
GT-NB-2S
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
NBR
形状
ヘルール
サイズ
2S
寸法A1(mm)
64
寸法A2(mm)
67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材