コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
PTFE ヘルールガスケットT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744487
品番
GT-PT-1.5S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
PTFE
形状
ヘルール
サイズ
1.5S
寸法A1(mm)
50.5
寸法A2(mm)
52.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材