コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
PTFE ヘルールガスケットT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744514
品番
GT-PT-3S
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
PTFE
形状
ヘルール
サイズ
3S
寸法A1(mm)
91
寸法A2(mm)
95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材