コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
PTFE ヘルールガスケットT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744523
品番
GT-PT-4S
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
PTFE
形状
ヘルール
サイズ
4S
寸法A1(mm)
119
寸法A2(mm)
123
商品豆知識
配管工事を支える補助部材