コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
シリコン ヘルールガスケットT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744539
品番
GT-SI-1S
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
シリコン
形状
ヘルール
サイズ
1S
寸法A1(mm)
50.5
寸法A2(mm)
52.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材