シリコン ヘルールガスケットT型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46744548 品番 GT-SI-1.5S
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
呼び径1.5S 材質シリコン 形状ヘルール サイズ1.5S 寸法A1(mm)50.5 寸法A2(mm)52.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする