コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
PTFE SAND ヘルールガスケットT型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744688
品番
GT-PS-2.5S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
PTFE SAND
形状
ヘルール
サイズ
2.5S
寸法A1(mm)
77.5
寸法A2(mm)
80.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材