コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
PTFE SAND ヘルールガスケットT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744706
品番
GT-PS-4S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
PTFE SAND
形状
ヘルール
サイズ
4S
寸法A1(mm)
119
寸法A2(mm)
123
商品豆知識
配管工事を支える補助部材