コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 異径ヘルールホースアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46744767
品番
FAR-HS1-2.5S*2S
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ
2.5S×2S
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法L(mm)
101
寸法D(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材