曜日別特売
FPS-2S*10A 304 ヘルールメネジソケット コンサス 46744828

304 ヘルールメネジソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(ヘルール部×メネジ)2S×10A
(ヘルール部×メネジ)2S×10A
(ヘルール部×メネジ)1.5S×10A
(ヘルール部×メネジ)1.5S×15A
(ヘルール部×メネジ)1.5S×20A
(ヘルール部×メネジ)1.5S×25A
(ヘルール部×メネジ)1.5S×8A
(ヘルール部×メネジ)2S×15A
(ヘルール部×メネジ)2S×20A
(ヘルール部×メネジ)2S×25A
(ヘルール部×メネジ)2S×32A
(ヘルール部×メネジ)2S×40A
(ヘルール部×メネジ)2S×8A
(ヘルール部×メネジ)2.5S×15A
(ヘルール部×メネジ)2.5S×20A
(ヘルール部×メネジ)2.5S×25A
(ヘルール部×メネジ)2.5S×32A
(ヘルール部×メネジ)2.5S×40A
(ヘルール部×メネジ)2.5S×50A
(ヘルール部×メネジ)3S×10A
(ヘルール部×メネジ)3S×20A
(ヘルール部×メネジ)3S×25A
(ヘルール部×メネジ)3S×32A
(ヘルール部×メネジ)3S×40A
(ヘルール部×メネジ)3S×50A
内容量1個注文コード46744828品番FPS-2S*10A
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。

サイズ(ヘルール部×メネジ)2S×10A材質ステンレス304形状ヘルール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: ヘルール配管の長さ調整
製造業

今回2回目の購入でした。SUS配管にネジを切って繋ぐだけなので、
長さ調整の自由度が非常に高く 溶接したり、エキスパンド処理が
不要になる。
当社の使用機械にヘルール配管が増えてきているので、
これから使用頻度が増加しそうです。

対象商品 : 46744873
2023-02-03
用途: ホースニップルと組み合わせ、試作での仮設ライン製作
製造業

ネジ部に厚みがあり、ニップルが裏側へ抜けないので安心して使用できます。ヘルール面が
傷つかないようにソフトキャップで梱包されていて満足です。

対象商品 : 46744794
2023-07-19
用途: 配管
FUTABACRAFT製造業

ありがとうございます。
たまたま安い日だったのでとても助かりました。

対象商品 : 46744898
2020-12-10
用途: 校正

重たくもう少し軽い方が良い
他のメーカーは薄いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする