TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
電源 基板型電源 ZWQシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12/CH4:DC+24
形状
オープンフレーム
出力電流(A)
CH1:15(自然空冷時)/CH2:4(自然空冷時)/CH3:4(自然空冷時)/CH4:10(自然空冷時)/CH1:19(強制空冷時)/CH2:5(強制空冷時)/CH3:5(強制空冷時)/CH4:12(強制空冷時)
注文コード
46744844
品番
ZWQ130-5224
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状・出力電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
出力電流(A)
CH1:15(自然空冷時)/CH2:4(自然空冷時)/CH3:4(自然空冷時)/CH4:10(自然空冷時)/CH1:19(強制空冷時)/CH2:5(強制空冷時)/CH3:5(強制空冷時)/CH4:12(強制空冷時)
最大出力電力(W)
自然空冷時:(総合)130/強制空冷時:(総合)170
定格出力電圧(V)
CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12/CH4:DC+24
入力電圧範囲(V)
AC85〜265/DC120〜370
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)