※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 基板型電源 ZWQシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12/CH4:DC+5 形状オープンフレーム 出力電流(A)CH1:15(自然空冷時)/CH2:4(自然空冷時)/CH3:4(自然空冷時)/CH4:2(自然空冷時)/CH1:19(強制空冷時)/CH2:5(強制空冷時)/CH3:5(強制空冷時)/CH4:2.5(強制空冷時) 注文コード46744871 品番ZWQ130-5225
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格出力電圧・形状・出力電流など24種類から選べます 他の種類を見る
形状オープンフレーム 出力電流(A)CH1:15(自然空冷時)/CH2:4(自然空冷時)/CH3:4(自然空冷時)/CH4:2(自然空冷時)/CH1:19(強制空冷時)/CH2:5(強制空冷時)/CH3:5(強制空冷時)/CH4:2.5(強制空冷時) 最大出力電力(W)自然空冷時:(総合)130/強制空冷時:(総合)170 定格出力電圧(V)CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12/CH4:DC+5 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする