曜日別特売
ZWQ80-5222/L 電源 基板型電源 ZWQシリーズ TDKラムダ 46744923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 基板型電源 ZWQシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格出力電圧(V)CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12/CH4:DC+12形状オープンフレーム出力電流(A)CH1:8(自然空冷時)/CH2:2(自然空冷時)/CH3:2(自然空冷時)/CH4:3(自然空冷時)/CH1:10(強制空冷時)/CH2:2.5(強制空冷時)/CH3:2.5(強制空冷時)/CH4:4(強制空冷時)注文コード46744923品番ZWQ80-5222/L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状オープンフレーム出力電流(A)CH1:8(自然空冷時)/CH2:2(自然空冷時)/CH3:2(自然空冷時)/CH4:3(自然空冷時)/CH1:10(強制空冷時)/CH2:2.5(強制空冷時)/CH3:2.5(強制空冷時)/CH4:4(強制空冷時)最大出力電力(W)自然空冷時:(総合)80/強制空冷時:(総合)104定格出力電圧(V)CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12/CH4:DC+12入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする