※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 ヘルール管用オネジアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46745056
品番
FA-R-1.5S*32A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
サイズ
(ヘルール部×オネジ)1.5S×32
材質
SUS304
形状
ヘルール
全長(mm)
65
寸法L(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材