GREAT TOOL
GREAT TOOLの エアーガン・スプレーノズル
GREAT TOOLの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46745135
品番
GTBG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
ノズルねじ径
G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじ
Rc1/4(PT1/4めねじ)
空気消費量(L/min)
350(0.6MPa時)
用途
エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
最高使用圧力(MPa)
1
レバー形式
長めの握り
ノズル
静音タイプ
アズワン品番
64-3671-53
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。※本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。※作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。