オーム電機
オーム電機の トナー/インク
オーム電機の 普通紙FAX用インクリボン
普通紙FAX用インクリボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1点
注文コード
46745275
品番
OAI-FBA33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ブラザーファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
メーカー純正品番
PC-300RF、PC-304RF(4本入)互換
適合機種メーカー
brother
適合
FAX-750/TA/CL/HS/CLY、FAX-760/CL/CLT/CLY/HS/F、FAX-770J、FAX-800CL/CLN/CLNT/CLW/TR、FAX-K80CL
色
黒
サイズ
A4
タイプ
S-Bタイプ
寸法(幅Wmm×長さLm)
217×33