大和製作所
大和製作所の 専門診療・科目別
大和製作所の 耳鼻咽喉科
大和製作所の 喉頭麻酔スプレー
喉頭麻酔スプレー(ジャクソン)セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46745598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
瓶には7ccまで0.1ccごとに目盛が振ってあります。
用途
内視鏡検査時の喉頭麻酔に
セット内容
本体、ゴム球+ビニール管(吸い上げチューブ)、台座、7ccビン、曲がり先
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B1X00002003000
医薬品医療機器等法
一般医療機器