握力計(DX型)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46745607 品番YX2
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ゴムパッド付きのグリップで握りやすい樹脂ボディタイプ。

測定範囲(kg)0〜100(0.5単位) 仕様短曲先1本付(7cc) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属・ゴム 質量(g)560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×52×146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする