握力計(シニア&チャイルド)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46745616 品番YC3
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。

測定範囲(kg)0〜50(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46745616
2020-09-10
用途:
高齢者体力トレーニングの成果を確認するため
製造業

使用頻度は低いのですが、向上心を維持するために役にたっています。
大変見やすいのですが、グリップ部分が材料の切れっぱなしの感じで痛く、もう少し握りやすくなっていれば、なお良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする