銅管用水栓チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46745686 品番619-36-1315
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)1/2 適合管外径(Φmm)15.88 材質青銅 形状チーズ タイプキッチン用2つ穴台付けタイプ ねじの種類Rp 使用流体 取付穴径(Φmm)23〜26 アズワン品番64-6499-29 カートリッジ101-999 取付厚(mm)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする