保護メガネ A800

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46747276 品番1015369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。
鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。
視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保

形状一眼型 仕様防曇加工、防傷加工 材質ポリカーボネート(一部ゴム) レンズ色クリア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747276
2016-09-29
用途:
危険物の積込時に使用
平沢運輸株式会社 様

従来使っていたものは、視界が歪んで見える為、目が回りましたが、今回購入した物は、歪みも無く良好に作業が出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする