M-222 バキュームブロワガン モノタロウ 46747407 M-222 バキュームブロワガン モノタロウ 46747407

バキュームブロワガン

(67件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46747407 品番M-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。

空気消費量(L/min)約60L/min(0.4Mpa時) 吐出空気量(L/min)約850以上(0.4MPa時) 用途作業後の清掃に 付属品固定用バンド(Φ19〜38mm)×2本、サクションホース、ダストバッグ、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、オスカプラ(1/4ネジ・22PM) 使用圧力(MPa)0.4〜0.6(推奨) 最高使用圧力(MPa)0.8 本体質量(g)約300
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※危険物は絶対に吸引しないでください。
※吸い込み・吹き飛ばし作業以外には使用しないでください。また、粉じんや液体の吸い込みには使用しないでください。
※必ず取扱説明書に従い、作業を行ってください。間違った使用方法、改造などは重大な事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46747407 M-222 58076228 SET バキュームブロワーガン モノタロウ バキュームブロワーガン モノタロウ 1セット 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747407
2024-05-16
用途:
サンドブラスト作業の際の、こぼれたカーボン砂の回収に使いました。
有限会社岩渕石材工業 様

吸引力も良い(先端ノズルが細い方がなお良い)

ダストパックも、長持ちしそうです。

対象商品:
46747407
2023-10-27
用途:
重機の掃除
製造業

口が大きいので吸引力がUSBの掃除機レベルでした。

1人が参考にしています
対象商品:
46747407
2022-12-23
用途:
鈑金作業の切粉・サンダー粉などの掃除
製造業

業務用のコンプレッサーを使っていますが、吸込み力は十分です。ナットやボルトも吸えます。業務用電気掃除機で苦労してたので、十分な能力とコスパだと思います。ブロアとしては通常のエアガンを使いますので使用しませんが、試しにやってみたら少しうるさい感じでした。

5人が参考にしています
対象商品:
46747407
2022-05-19
用途:
工場の普段の掃除に使うのが主です。
みのり家具 様

付属品にオスカプラのエア漏れ防止のシールテープがついていたのはとても親切で◎ 吸引力は少し物足りない程度で△ ダストバックは埃がかなり排気されるのでもっと目の細かいバッグに変更して欲しいし小さ過ぎる×
改善点の希望は固定バンドの締め付けネジ(赤色の取手)が簡単に外れるので普段は外して保管しないと直ぐに紛失してしまいそう簡単に取れない様にして欲しいしネジはプラなので直ぐに壊れて使えなくなりそう金属の金具で作って外れない様に作って欲しい。けど税込5,000円程度でこれだけ付属品がついて購入できるのは◎買って損なし

4人が参考にしています
対象商品:
46747407
2022-07-04
用途:
溶接現場の床の掃除
有限会社駅家製作所 様

床のゴミをどんどん吸い取ってくれます
袋の布目をこして、ほこりが舞います
吸引力はあるので、ごみの処理を工夫すると使えます

2人が参考にしています
対象商品:
46747407
2022-01-19
用途:
車、バイクの整備
建設業・工事業

コンパクトなのに、期待以上の大風量が得られます。買って良かったです。

対象商品:
46747407
2020-09-01
用途:
作業場の掃除 窓サッシの隙間掃除等
農・林・水産業

作業場(ガレージ)の掃除に使っています。車はもちろん、
ガレージの窓サッシの隙間のごみも簡単に掃除できました。改善点はゴミがたまる袋からの
埃が少し汚い、もう少し埃が外に漏れなければ最高。でもコストパフォーマンスが高いと感じています。

3人が参考にしています
対象商品:
46747407
2020-04-06
用途:
材料の袋入替に使用した
製造業

価格が安いので、どうだろう?と思ったが使用に支障はない。
他のメーカーの値段で3個購入出来て満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 17
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
汚泥を吸引するは可能でしょうか。
回答:
乾物の吸引を想定している商品となりますので、汚泥の吸引には適しておりません。
2021-11-24
質問:
ダストバッグのみ取り扱いございますでしょうか。
回答:
適合ダストパックは、注文コード:43722655となります。
2021-11-24
質問:
細口ノズルの先端外径、内径を教えてください。
回答:
細口ノズルの先端外径は、Φ7mm、内径はΦ4.5mmとなります。
2021-11-24
すべてのFAQを表示する

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする