- ABCアクティブベンチコート Printstar(トムス) 46747547

ABCアクティブベンチコート

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1枚注文コード46747547品番-
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

真冬の寒さもなんのその最強の保温性を誇る一着

ブラックサイズS種別コート混率(%)(表地)ポリエステル100 高密度タフタ、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 タフタ着丈(cm)112裄丈(cm)83身幅(cm)62色番005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46747556
2021-08-04
用途: 冷凍庫内作業用
海王食品株式会社

冷凍庫内作業の防寒用に購入
中綿が少し薄いがフリーサイズとしても使えた
丈が長いのがいい
袖が消耗するので補強がもう少しあればなおいい

対象商品 : 46747741
2019-12-18
用途: 店頭で販売する時
飲食業

裏にホカロンを貼るととても暖かで従業員に好評の為
もう1枚購入しました

対象商品 : 46747565
2018-11-22
用途: 休日の普段着
農・林・水産業

思っていたよりボリューム感がありあったかそうです。寒くなるのが楽しみです。(あまり楽しくないか。。。。)

2が参考にしています
対象商品 : 46747687
2021-01-26
用途: 屋外での荷受け等

ベンチコートは暖かそうですが、とにかく発送が遅すぎる。しかもキャンセル出来ない。
こんなに遅いならキャンセル可にしないと待てない会社もあると思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする