瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の タンク用キャップ
扁平缶用中栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46750487
品番
No.0194N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途
中栓の交換・紛失等
適合
0192、0192GY、0194、0194GY
種別
中栓(内蓋)
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
10L/20L用
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
0192 扁平缶広口10L、0194 扁平缶広口20Lにご使用ください。