F型投薬瓶(ねじ式ノズル、キャップコップ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 容量(mL)60 注文コード46750663 品番D-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

薬液が少しずつ出てくるので、分量調節しやすく、こぼれにくい。

容量(mL)60 材質(本体)PP 口内径(Φmm)16.3 目盛間隔1日3回(2日分、3日分、4日分、5日分、7日分)、1日4回(2日分、4日分) 胴径×全高(Φmm×mm)46×100 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 色(本体)半透明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46750663
2020-03-19
用途:
アロマの化粧水を発送
サービス業

液体を発送するので
とにかく液漏れのしない物を探していました。
液漏れしにくく、使いやすい物という事で、
こちらのお品に決め、先に20本ほど購入して
実験してみました。
ノズルキャップの穴の部分に目盛つきキャップの内側の小さな突起が当たってそれがちょうどよく、
激しく振っても逆さまにしても全く液漏れしないようです。
実際にまだ発送しておりませんので
絶対に液漏れしないかはわかりませんが
ほぼ大丈夫だと思いますので
これから本格的にたくさん注文たいいと思います。

対象商品:
46750672
2020-06-20
用途:
熱帯魚用水槽添加剤の容器として
海水館(海水魚通信販売業) 様

計量カップ(キャップ)が便利です。ただ、キャップを締めすぎると、内側から突き破るように割れてしまうので注意が必要でした。

対象商品:
46750697
2019-11-01
用途:
液体調剤時
株式会社環境クリエイト 様

安い投薬瓶は別で軽量コップを付けないといけないですが、これだと簡単。
また 服用時も先が細くなっているので軽量するのに便利です。

対象商品:
46750697
2018-11-19
用途:
化粧水を入れる
サービス業

メモリが付いて便利でした。出てくる量が多いので出し過ぎて、液だれしてしまう事がありました。

対象商品:
46750681
2018-07-02
用途:
ベスパ等の混合オイル携行容器として使います。

ねじ式ノズルでさかさまにしても漏れ辛いので混合量を計るのに便利です。
キャップコップに目盛りが付いているのでそれも利用できます。
数年前から使っていますがオイルで腐食や変形はしません。

1人が参考にしています
対象商品:
46750672
2017-06-12
用途:
化粧品素材の保管などに使用
その他業種

メモリが付いており使いやすいです。
中蓋の一部にバリがありました。手を切りそうでちょっと怖かったですが、まぁたまにはこういうものも混ざってしまうのかなと思いました。

対象商品:
46750663
2017-04-29
用途:
塗料の溶剤を1滴、2滴と少量使いたい時
田中漆芸 様

ボトルの口を下に向けた時、出てくる液体の量が多すぎてコントロールしにくい。大量に出したいときはボトルを押さえればよいので、少量出したいときのため もう少し口穴が小さくてもよいと思う。

対象商品:
46750672
2015-01-15
用途:
液体商品の出荷

安くてとても重宝しています。もう少し出荷が早いと有難いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする