プラツボ(キャップ青)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 46750952 品番 30cc
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。

容量(mL)30 材質(本体)PP 滅菌未滅菌 口内径(Φmm)36.8 胴径×全高(Φmm×mm)43×36 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体) アズワン品番0-8173-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:56
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46750977
2024-07-08
用途:
趣味で陶芸をしております、陶芸下絵具を小分けして入れます。
その他業種

強度、特に蓋の部分と、密封度を期待しております。
密封度が悪いと水分が抜け絵具が硬化しますので。また、ふたを閉めすぎると割れないか。
蓋にパッキンが有れば完璧なんですが。1〜2年試しに使わせていただきます。

対象商品:
46750925
2023-01-29
用途:
クリームの小分け
サービス業

ふつうに小分けとして使う分には問題なしです。
ただ、上から少し重みのあるのものを置いた時に、
圧で中身が漏れてしまいます^ ^
普通に使ってたら大丈夫です。。

対象商品:
46750934
2022-11-28
用途:
ワセリン
医療・福祉・介護関連業

軟骨小分けに使い勝手がよくまたリピートしたいです。

対象商品:
46750961
2022-02-02
用途:
手作り蜜蝋クリーム入れ
サービス業

手作りの蜜蝋クリーム入れにします。蓋がしっかりしているので安心感があります。
そこの丸みも最後まで使い切るのにいい具合で綺麗に使い切れます

対象商品:
46750943
2022-01-12
用途:
ワセリンと精油を使った保湿クリームづくりに...
Siesta-Siesta 様

品質も使い勝手もよく満足しています。15ccの大きさもあると嬉しいです。

対象商品:
46750934
2021-07-06
用途:
化粧品クリーム小分け
サービス業

安いのでどうかな?と思っていたらしっかりしていてビックリ!

十分な耐久性だと思います

対象商品:
46750934
2022-08-02
用途:
機械のメンテナンス

この容器の購入回数は1箱100個入りを148回ですが、最近のロットではふたと容器のねじ山の形状が合っていないのか、閉め難く開け難いです。
1箱100個入りですがほぼ全てこのような状態です。

対象商品:
46750961
2020-02-29
用途:
白色ワセリンを入れる容器として
医療・福祉・介護関連業

50 CCの容器としての大きさ形がとても良い。蓋の開閉もスムーズで申し分なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする