ピストン缶

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)15.5 注文コード46751022 品番50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

角がある蓋なので、開けやすくなっています。

容量(mL)15.5 材質(本体)PP 口内径(Φmm)48 胴径×全高(Φmm×mm)55×14.6 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:56
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46750986
2020-12-03
用途:
お客様に軟膏や化粧品を分ける
有限会社愛美企画 様 (サービス業)

とてもちょうどいい容量で見た目も良いので何回もリピートしています。

対象商品:
46750986
2018-03-01
用途:
グリス保管に使用

小さくて小分けする際に、とても便利で良いです。
今後も購入予定です。

対象商品:
46750986
2018-02-11
用途:
表面実装部品の小分け
製造業

チップ抵抗を手付けするときに小分けするのに使っています。ちょうどいいサイズで便利です。

対象商品:
46750986
2017-12-28
用途:
商品サンプル
製造業

ふたに角があるので開けやすいところがいいと思います。

対象商品:
46750986
2017-07-03
用途:
製品内に梱包する用具として。
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

呼び名が解らなく検索に手間取りましたが、探していたもの通りの物が見つかり満足致しております。

対象商品:
46750986
2017-01-05
用途:
軟膏の小分け

軟膏を小分けして持ち歩いています。
小さく薄いので紛失しやすいのが難点ですが、大きさは気に入っています。

対象商品:
46750995
2015-02-02
用途:
アロマ教室
建設業・工事業

嫁が、アロマ教室で使う為に購入しました。
アロマ専門店などで購入するのにくらべ
今のところ、最安値で買えています。

ふたがきっちりと閉まるので、よい品です。
ふたの色がピンク色等があればもっと使う
範囲が広がりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする