BSC-50001 パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 46751582 BSC-50001 パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 46751582 BSC-50001 パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 46751582 BSC-50001 パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 46751582

パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46751582 品番 BSC-50001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

超導電性加工繊維を使用しています。

ブルー サイズLL 用途クリーンルーム内での作業に。 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用 トラスコ品番400-1192 質量(g)200 股下(cm)82 ウエスト(cm)78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする