ニッスイ液面リレー 標準セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 概略質量(g)1310 注文コード46751993 品番TBL13FCS
参考基準価格(税別)¥34,270 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は概略質量など3種類から選べます 他の種類を見る

液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。

材質(本体)TBLF3[アルミ鋳物] 材質(錘)TBLC208[銅] 比重範囲0.70〜0.90 接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] 用途重油、軽油、灯油など 仕様●制御範囲:0.18〜10m●水槽内気圧:1気圧 セット内容TBLF3、TBLC208S、TBLR 質量(g)1310 種類ニッスイ液面リレー 定格1c AC250V 1.5A、DC24V 3A(コイル負荷) 適合規格電気用品安全法/PSEマーク 定格電圧(V)AC250/DC24 使用温度(℃)-10〜80 定格電流(A)AC1.5/DC3 保護等級IP33 比重0.70〜0.90 ひも長(m)3 耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上 概略質量(g)1310 最小負荷DC5V 160mA(参考値) 最小負荷電流(mA)160 最小負荷電圧(V)DC5
注意
※TBL13FC(油用)は、防爆構造にはなっておりません。関連法規に基づいてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-18
用途:
水タンク制御

錘の紐をぶら下がる根本部分のプラスチック(白色)が腐食し、5年もたずに割れて錘が落下した。またその周囲のステンレスも表面が腐食。上水タンクなので不思議。塩素の影響があるのかもしれない。錘側のプラスチックには全く腐食は見られない。
他は文句ないので、材質を再検討してほしい。

対象商品:
06945416
2016-05-20
用途:
貯水タンク制御
鏡神社 様

排水時のポンプON,OFFに採用した。リレーはマイクロスイッチを浮力によって入、切する簡単な構造でありマイクロスイッチの電流許容値以下であれば負荷の制御は直接このリレーのみで行えるので簡単。浮力を利用する重りは下側と上側をひもで任意に調整できるのでタンクの深さに合わせ位置を決めるだけである。改善案は2個の重りのうち上面につける重りの中央に穴をあけてひもを通すようにして、任意の位置に重りをを固定できるようにすれば調整がやり易くなる。今回はひもを重りの外をまわして位置決めをしたのでひもは説明書の図のように重り個別につないでいない。なおこのような簡単な構造であればもう少し価格を下げられるように思う。

対象商品:
06945416
2016-07-27
用途:
水槽からモーターポンプで作物に灌水する時に自動でポンプを止める為使用

以前使用してた製品と同じ商品で大変使いやすかったです。同じ商品が、モノタロウで
有って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする