曜日別特売
- ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 46752072

- ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 46752072
- ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 46752072
- ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 46752072
モノタロウ

ウールバフ ミニポリッシャー用

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード46752072品番-
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ

外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でウールが傷みやすくなります。
※水や湿気によりウールとマジック取付面が剥離しやすくなります。剥離した場合は接着しての再利用は控えてください。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
※水にぬれた状態で放置しないでください。毛がはがれやすくなるおそれがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752072
2025-04-02
用途: 塗装肌調整、ペーパー目消し
自動車・二輪車・自転車関連業

最近のクルマは、複雑な造形が多いのでミニサンダーの方を余計に使用します。
3000番のペーパー目なら割とすぐ消せるので作業が楽です。
値段の割には耐久性もあるんではないかと思います。

対象商品 : 46752072
2025-03-17
用途: ミニポリッシャーに
運輸・通信業

こちらの商品ミニポリッシャーにと思い購入しましたが強い回転にはすぐにダメになってしまった為ちょっと今はまた購入するかは検討中です!他に無ければまた購入させて頂きます

1が参考にしています
対象商品 : 46752072
2024-10-01
用途: クリヤー塗装のつや出し
その他業種

価格も手頃で使い勝手も良いと思います。
意外と耐久力もあり、コンパウンドを洗い流し乾燥させて使ってます。

対象商品 : 46752072
2023-12-19
用途: 車ヘッドライト磨き
サービス業

車のヘッドライト磨きに使用しています。
サイズ的にも使いやすく磨きの時短になります。

対象商品 : 46752072
2023-08-27
用途: ヘッドライトの表面磨きに使用
株式会社ワークスヤグチ

使いやすく、バフ自体の持ちも良くリピートして購入しております。

対象商品 : 46752072
2023-04-03
用途: 塗装面研磨
建設業・工事業

ポリッシャーほど施工面積が広くない部分磨きや細部磨き用にバッテリー式インパクトで使用。
ウロコ取りでガラスコンパウンドに使用してみたらピッタリでした。

対象商品 : 46752072
2023-03-30
用途: 塗装面研磨
建設業・工事業

ポリッシャーほど施工面積が広くない部分磨きや細部磨き用にバッテリー式インパクトで使用。
ウロコ取りでガラスコンパウンドに使用してみたらピッタリでした。

対象商品 : 46752072
2023-04-03
用途: ヘッドライト研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライト研磨に使用していますがコストパフォーマンスが高い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする