温度センサ RN1シリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46752316 品番 RN1-3.2-10-2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線(m)2 温度測定範囲(℃)-200〜500 階級(級)B リード線ビニール 材質SUS316(シース) 仕様リード線形シース白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)3.2 寸法L(mm)100 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
注意
※シース先端から50mmは曲げないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46752447
2017-07-17
用途:
機械の保守メンテナンス 交換部品
有限会社愛豊電気 様

海外製の装置なのでサイズ等が合わない物が多かったが
ここの製品は ほぼ同じサイズで 装置の改造をしなくても交換できた。
但し ケーブルの配色は異なっていたが 簡単に わかった。

対象商品:
46752352
2016-02-02
用途:
水温の温度測定

ぴったり測定容器に収まり温度管理がやりやすい

対象商品:
46752377
2014-11-20
用途:
温度管理

保護管の長さの種類が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする