※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
温度センサ RN2シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46752772
品番
RN2-6.4-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
温度測定範囲(℃)
-200〜500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
6.4
寸法L(mm)
150
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
注意
※シース先端から50mmは曲げないで下さい。