※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN2-6.4-55 温度センサ RN2シリーズ 日本電測 46752797 RN2-6.4-55 温度センサ RN2シリーズ 日本電測 46752797

温度センサ RN2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46752797 品番 RN2-6.4-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
温度測定範囲(℃)-200〜500 階級(級)B 材質SUS316(シース) 仕様端子箱形シース白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)6.4 寸法L(mm)550 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱小型密閉端子箱
注意
※シース先端から50mmは曲げないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする