温度センサ RN3シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46752833 品番 RN3-10-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
温度測定範囲(℃)0〜450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)150 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46752815
2026-01-08
用途:
温泉の温度管理の為
電気・ガス・熱供給・水道業

とても満足しています。備えつけのパイプにきっちりおさまって、しっかり固定されました。

対象商品:
46752842
2021-07-04
用途:
貯湯槽の交換
株式会社環境メリットシェアサービス 様 (サービス業)

3芯ですので、温度調整器の入力用に使用できます。センサーが500oがあるといいと思います。

対象商品:
46752806
2021-02-23
用途:
水温測定
製造業

なんら問題無く使用しています。
価格も安くなり、購入しやすいです。

対象商品:
46752833
2018-04-13
用途:
破損部品の、交換
サービス業

発注の時、形状、サイズ等分かり易くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする