RN6-3M 温度センサ RN6シリーズ 日本電測 46752921 RN6-3M 温度センサ RN6シリーズ 日本電測 46752921 RN6-3M 温度センサ RN6シリーズ 日本電測 46752921

温度センサ RN6シリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46752921 品番 RN6-3M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
リード線(m)3 温度測定範囲(℃)-50〜250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)50 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46752912
2023-07-01
用途:
チラー水配管の温度測定
デリア食品株式会社 様 (製造業)

使い勝手や耐久性は問題なく使用できております。また、購入考えてます。

対象商品:
46752921
2018-10-18
用途:
水槽の温度制御用
株式会社富岡食品 様

現行品の代替品として使用。
センサーリード線がバラ上のため保護チューブでばらけ防止を行った。
ケーブルタイプがあると保護チューブ等の追加工が不要となるため
改善を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする