※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
温度センサ RN7シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46752973
品番
RN7-4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
リード線(m)
4
温度測定範囲(℃)
-50〜250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
フランジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
65
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y