※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
温度センサ RN10シリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46752991
品番
RN10-2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リード線(m)
2
温度測定範囲(℃)
-50〜250
階級(級)
B
リード線
シリコンゴム
材質
SUS304(先端パット、シース)
仕様
表面形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y